Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemm-Mappe DURAQUICK®, DIN A4, DIN A4, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Klemm-Mappe DURAQUICK®, DIN A4, DIN A4, blau
DURABLE Klemm-Mappe DURAQUICK®, DIN A4, DIN A4, blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA415924
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     227006
EAN/GTIN:
     4005546202525
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Extra schmale Klemm-Mappe für 20 Blatt A4 mit flachem, dauerelastischen Kunststoffclip. • Klemm-Mappe aus Polypropylen • Mappe mit flachem, dauerelastischen Kunststoffclip • Macht Lochen überflüssig • Für Dokumente im Format DIN A4, z.B. Angebote, Besprechungs- und Schulungsunterlagen • Fassungsvermögen: 1-20 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2270
Außenmaße (B x H x L/T):
228 mm x 310 mm x 7 mm
Farbe:
Blau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
20 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURAQUICK®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, durable duraclip klemm-mappe din a4 blau, clip-hefter durable, clip hefter, präsentations-klemmmappe, präsentationsmappe, klemmhefter, klemm-mappe, klemmmappe, klemmappe, klemm-hefter, mappe, clipmappe, cliphefter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,59*
€ 0,99*
1 Tag
42
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,57*
€ 1,10*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,65*
€ 1,27*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,70*
€ 1,30*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,94*
€ 1,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,59* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 19,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
227007
ab € 0,57*
Ähnlich
Durable
227003
ab € 0,57*
Ähnlich
Durable
227002
ab € 0,60*
Ähnlich
Durable
227001
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.