Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE KLEMMHEBEL-MAPPE, DIN A4, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE KLEMMHEBEL-MAPPE, DIN A4, schwarz
DURABLE KLEMMHEBEL-MAPPE, DIN A4, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-223001
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     223001
EAN/GTIN:
     4005546200224
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Mappe für 1-100 Blatt A4. Einfache Entnahme von Unterlagen durch Hebeldruck. • Klemmhebel-Mappe mit Innentasche im Vorderdeckel • Zum Ordnen und Aufbewahren von ungelochten Unterlagen • Einlegen und Entnehmen durch einfachen Hebeldruck • Fassungsvermögen: 1–100 Blatt DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2230
Außenmaße (B x H x L/T):
248 mm x 310 mm x 8 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
100 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, durable duraclip klemm-mappe din a4 schwarz, clip-hefter durable, clip hefter, präsentations-klemmmappe, präsentationsmappe, klemmhefter, klemme, klemmhebel-mappe, klemm-mappe, klemmhandmappe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.