Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Deckel DURABIN LID ROUND 40, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Deckel DURABIN LID ROUND 40, schwarz
DURABLE Deckel DURABIN LID ROUND 40, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-1800520221
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800520221
EAN/GTIN:
     7318080520756
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Deckel Papierkorb
Papierkorbdeckel
Runder Deckel für DURABIN ROUND 40 Abfallbehälter. Mit Griffen für leichtes Abnehmen. • Deckel für DURABIN ROUND 40 Abfallbehälter mit Griffen für leichtes Abnehmen • Lebensmittelecht in allen Farben (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG), mit Ausnahme der Farbe Schwarz
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1800520
Außenmaße (Höhe):
425 mm
Farbe:
Schwarz
Serie:
DURABIN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer rund schwarz, standard abfalleimer, standard-mülleimer schwarz, durabin lid round, durabin deckel, deckel, deckel für durabin, deckel für abfalleimer, deckel für abfallbehälter, abfalleimerdeckel, abfallbehälterdeckel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1800520050
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.