Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA175107 Herst.-Nr.: 175107 EAN/GTIN: 4005546109107 |
| |
|
| | |
| Gitterboxtasche mit pfeilförmigen Laschen zur Befestigung in Klemmschlitzen. Mit Schutzklappe gegen Staub und Feuchtigkeit. • Gitterboxtasche mit pfeilförmigen Laschen zur Befestigung in Klemmschlitzen • Extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern wie z. B. Gitterboxen • Ideal für den dauerhaften Einsatz an Lager- und Transportboxen • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Schutzklappe schützt Einlagen vor Staub und Feuchtigkeit • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A4 quer / 297 x 210 mm (B x H) Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 1751 | Außenmaße (B x H): | 311 mm x 442 mm | Farbe: | Dunkelblau | Für Formate: | A4 | Ausrichtung: | quer | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | Polypropylen (PP) | Innenmaße (B x H): | 297 mm x 210 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, sammelmappe a4 kunststoff, dokumentenmappe a4, dokumentenmappe, gitterboxtaschen, gitterbox taschen, gitterboxtaschen mit laschen, etikettenhalter mit laschen, gitterbox beschriftung, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung |
| | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,7502* | € 2,2606* | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,8044* | € 2,3444* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,7646* | € 2,4058* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,8698* | € 2,4398* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,9094* | € 2,4694* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 113,03* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|