Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Gitterboxtasche mit Schlaufe A4 hoch, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Gitterboxtasche mit Schlaufe A4 hoch, dunkelblau
DURABLE Gitterboxtasche mit Schlaufe A4 hoch, dunkelblau
DURABLE Gitterboxtasche mit Schlaufe A4 hoch, dunkelblau
DURABLE Gitterboxtasche mit Schlaufe A4 hoch, dunkelblau
DURABLE Gitterboxtasche mit Schlaufe A4 hoch, dunkelblau
DURABLE Gitterboxtasche mit Schlaufe A4 hoch, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA175007
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     175007
EAN/GTIN:
     4005546109091
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Kennzeichnungshülle
Gitterboxtasche mit pfeilförmigen Laschen zur Befestigung in Klemmschlitzen. Mit Schutzklappe gegen Staub und Feuchtigkeit. • Gitterboxtasche mit pfeilförmigen Laschen zur Befestigung in Klemmschlitzen • Extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern wie z. B. Gitterboxen • Ideal für den dauerhaften Einsatz an Lager- und Transportboxen • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Schutzklappe schützt Einlagen vor Staub und Feuchtigkeit • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A4 hoch / 210 x 297 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1750
Außenmaße (B x H):
223 mm x 530 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, sammelmappe a4 kunststoff, dokumentenmappe a4, dokumentenmappe, gitterboxtaschen, gitterbox taschen, gitterboxtaschen mit laschen, etikettenhalter mit laschen, gitterbox beschriftung, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
450
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,7402*
€ 2,1206*
1 Tag
200
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8044*
€ 2,1944*
3 Tage
200
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,7646*
€ 2,2658*
1 Tag
50
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,8698*
€ 2,2898*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8894*
€ 2,3094*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1206*
€ 2,52351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0306*
€ 2,41641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0304*
€ 2,41618
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,0302*
€ 2,41594
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7402*
€ 2,07084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 106,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.