Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetische Etikettentasche 100 x 38 mm, dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Magnetische Etikettentasche 100 x 38 mm, dunkelblau
DURABLE Magnetische Etikettentasche 100 x 38 mm, dunkelblau
DURABLE Magnetische Etikettentasche 100 x 38 mm, dunkelblau
DURABLE Magnetische Etikettentasche 100 x 38 mm, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     1682-126670853
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174107
EAN/GTIN:
     4005546109008
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Etikettentasche mit rückseitigen Magnetstreifen. Ideal für die Kennzeichnung von z.B. Lagerregalen. • Etikettentasche mit zwei rückseitigen Magnetstreifen • Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Lagerregalen und Metallbehältern • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: 100 x 38 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1741
Außenmaße (B x H):
113 mm x 53 mm
Farbe:
Dunkelblau
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
100 mm x 38 mm
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Beschriftungsfenster, Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable etikettentasche 100 x 38 mm, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, magnetische etikettentasche, etikettentasche magnetisch, etikettenträger magnetisch, magnettasche, beschriftungsfenster magnetisch, lagerregal kennzeichnung, lagerregal beschriftung, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (48)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
11
pro Packung
€ 5,95*
ab € 48,81*
€ 58,88*
1 Tag
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 49,12*
€ 58,90*
11 Tage
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 49,73*
€ 60,10*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 51,27*
€ 61,53*
1 Tag
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 51,62*
€ 62,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,88*
€ 70,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,69*
€ 69,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,63*
€ 67,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,70*
€ 63,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,16*
€ 60,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,81*
€ 58,08
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9762* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
102202
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.