Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-126672553 Herst.-Nr.: 172407 EAN/GTIN: 4005546981727 |
| |
|
| | |
| Banderole zur Befestigung am äußeren Palettenfuß. Einfache Befestigung mit Klettverschluß. • Kennzeichnungsbanderole zur Befestigung am äußeren Palettenfuß • Einfache Befestigung mit Klettverschluss • 4-seitige Beschriftung möglich • Mit Daumenstanzung zum einfachen Einschieben der Einsteckschilder • Rückenfolie aus strapazierfähiger Hartfolie • Scannertauglich • Innenformat: 140 x 65/90 x 65 mm (B x H) Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 1724 | Außenmaße (B x H x L/T): | 596 mm x 75 mm x 0,8 mm | Farbe: | Dunkelblau | Ausrichtung: | quer | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | Hartfolie | Innenmaße (B x H): | 140 mm x 65 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: palettenkennzeichnung, palettenbanderole, palettenbeschriftung, palettenspange, palettenetikett, palettenfußtasche, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 70,66* | € 89,35* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 70,97* | € 89,36* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 71,08* | € 92,40* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 69,31* | € 92,41* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 73,75* | € 93,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 1,4132* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|