Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA172407 Herst.-Nr.: 1724-07 EAN/GTIN: 4005546981727 |
| |
|
| | |
| - Banderole zur Befestigung am äußeren Palettenfuß.
- Einfache Befestigung mit Klettverschluß.
- 4-seitige Beschriftung möglich.
- Mit Daumenstanzung zum einfachen Einschieben der Einsteckschilder.
- Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähiger Hartfolie.
- Scannertauglich und dokumentenecht.
- Schneller Austausch der Einsteckschilder.
- Download-Vorlage der Einsteckschilder erhältlich
- Innenformat: 140 x 65/90 x 65 mm (B x H)
- Außenformat: 596 x 75 x 0,8 mm (B x H x T)
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 140x65/90mm | Breite: | 596 mm | Bruttogewicht: | 1.433 kg | Farbe: | blau | Farbname: | dunkelblau | Höhe: | 75 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | PP (Polypropylen) | Packungsinhalt: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1724, Beschriftungsbanderole, Beschriftungstaschen, Etikettentaschen, Lagerbeschriftung, Palettenbeschriftung, Plattenbeschriftungsbanderole |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 75,53* | € 81,19* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 70,83* | € 89,05* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 71,02* | € 89,06* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 71,28* | € 92,09* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 69,78* | € 92,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 1,4204* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|