Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Palettenfußbanderole 145 x 75 mm mit Klettverschluss, 4-seitig beschriftbar, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Palettenfußbanderole 145 x 75 mm mit Klettverschluss, 4-seitig beschriftbar, gelb
DURABLE Palettenfußbanderole 145 x 75 mm mit Klettverschluss, 4-seitig beschriftbar, gelb
Artikel-Nr.:
     467-#DURA172404
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     172404
EAN/GTIN:
     4005546997094
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Banderole zur Befestigung am äußeren Palettenfuß. Einfache Befestigung mit Klettverschluß. • Kennzeichnungsbanderole zur Befestigung am äußeren Palettenfuß • Einfache Befestigung mit Klettverschluss • 4-seitige Beschriftung möglich • Mit Daumenstanzung zum einfachen Einschieben der Einsteckschilder • Rückenfolie aus strapazierfähiger Hartfolie • Scannertauglich • Innenformat: 140 x 65/90 x 65 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1724
Außenmaße (B x H x L/T):
596 mm x 75 mm x 0,8 mm
Farbe:
Gelb
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Hartfolie
Innenmaße (B x H):
140 mm x 65 mm
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Beschriftungstasche, Palettentasche, beschriftungsfenster durable, beschriftungsfenster, palettenkennzeichnung, palettenbanderole, palettenbeschriftung, palettenspange, palettenetikett, palettenfußtasche, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 69,63*
€ 87,29*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 71,16*
€ 91,75*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 71,83*
€ 91,75*
4 Tage
110
pro Packung
€ 6,95*
ab € 69,24*
€ 91,76*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 71,94*
€ 93,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,29*
€ 103,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,17*
€ 102,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,16*
€ 97,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,54*
€ 91,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 76,53*
€ 91,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,63*
€ 82,86
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3926* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
101002
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.