Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE ZETTELKASTEN TREND, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE ZETTELKASTEN TREND, blau
DURABLE ZETTELKASTEN TREND, blau
Artikel-Nr.:
     C1138-1701682040
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701682040
EAN/GTIN:
     4005546106151
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Zettelkasten mit 800 Notizzetteln im Format 93 x 93 mm. • Zettelkasten mit 800 Notizzetteln im Format 93 x 93 mm • Leichte Entnahme der Zettel durch geöffneten Entnahmezwischenraum
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701682
Außenmaße (B x H x L/T):
100 mm x 105 mm x 100 mm
Farbe:
Blau
Für Formate:
93 x 93 mm
Füllmenge:
800 Blatt
Serie:
TREND
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
93 mm x 95 mm x 93 mm
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelbox blau kunststoff, memoblock 9 x 9, notizzettel, trend, trend zettelbox, trend zettelkasten, zettelkasten, zettelbox, zettel-box, box für zettel, notizzettelkasten, notizzettel-kasten, papierbox, papier-box
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701672040
ab € 1,65*
Zubehör
Durable
1701710040
ab € 4,23*
Zubehör
Durable
1701711040
ab € 1,89*
Zubehör
Durable
1701235040
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.