Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Briefablageschale BASIC A4, schwarz


Menge:  Box  
Produktinformationen
DURABLE Briefablageschale BASIC A4, schwarz
DURABLE Briefablageschale BASIC A4, schwarz
DURABLE Briefablageschale BASIC A4, schwarz
DURABLE Briefablageschale BASIC A4, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-1701674060
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701674060
EAN/GTIN:
     4005546741741
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Stapelbare Briefablageschale in vielen verschiedenen Farben für die Formate A4 bis C4. • Stapelbare Briefablageschale für schnellen Zugriff auf Unterlagen • Passende Höhendistanzelemente separat erhältlich • Optimierte Grundmaße und reduziertes Volumen • Für die Formate DIN A4 bis DIN C4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701674
Außenmaße (B x H x L/T):
257 mm x 63 mm x 337 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4-C4
Ausrichtung:
hoch
Füllmenge:
500 Blatt
Serie:
BASIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, briefablagekorb schwarz, ablageschale, ablagefächer, aufbewahrungsschale, dokumentenbox, briefablageschale, briefablage, briefkorb, dokumentenablage, ablageschale stapelbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,52*
  
Preis gilt ab 6 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 3,74*
€ 4,45
pro Box
ab 6 Boxen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Box
ab 10 Boxen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Box
ab 12 Boxen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Box
ab 24 Boxen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Box
ab 36 Boxen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Box
ab 48 Boxen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Box
ab 60 Boxen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701723060
€ 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.