Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE STEHSAMMLER TREND, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE STEHSAMMLER TREND, transparent
DURABLE STEHSAMMLER TREND, transparent
DURABLE STEHSAMMLER TREND, transparent
DURABLE STEHSAMMLER TREND, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-1701625400
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701625400
EAN/GTIN:
     7318081625405
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Stehsammler für Formate A4 mit Griffloch und Beschriftungsstreifen. • Stehsammler mit Griffloch und zusätzlichen Trageöffnungen für einfache Handhabung und Transport • Ausziehschutz verhindert Herunterfallen • Mit Beschriftungsstreifen zur Kennzeichnung • Für Formate A4, z.B. Kataloge und Broschüren
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701625
Außenmaße (B x H x L/T):
75 mm x 305 mm x 246 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Serie:
TREND
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
70 mm x 298 mm x 240 mm
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler kunststoff transparent, stehsammler kunststoff, stehsammler transparent, stehsammler, steh-sammler, sammler, magazinsammler, zeitschriftensammler, aktensammler, akten-sammler, katalogsammler, aktenständer, katalogständer, zeitschriftenständer, ständer akten, ständer katalog, ständer zeitschriften, stehordner, standordner, zeitschriftenbox, zeitschriftenhalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701625060
ab € 2,35*
Ähnlich
Durable
1701625540
ab € 2,34*
Ähnlich
Durable
1701625010
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.