Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 30?x?60?mm, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 30?x?60?mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 30?x?60?mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 30?x?60?mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 30?x?60?mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 30?x?60?mm, weiss
Artikel-Nr.:
     1682-124027100
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     145102
EAN/GTIN:
     4005546140513
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Mikroperforierte Einsteckschilderbögen A4 zur EDV-Beschriftung. Einfache Gestaltung mit kostenloser DURAPRINT® Software. • Microperforierte Einsteckschilder in DIN A4 • Enthält 540 Einsteckschilder im Format 30 x 60 mm • Zur professionellen Beschriftung von Namensschildern • BADGEMAKER® für Tischnamensschilder können auch einzeln als Tischkarte verwendet werden • Für DURABLE Art. 8006, 8606, 8502, 8507
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1451
Außenmaße (B x H):
60 mm x 30 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
540 Schild(er)
Serie:
BADGEMAKER®
Material:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Laseretiketten, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Namensetiketten, Einsteckschild-Namensschild, Namensschilder-Einlagen, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Einlegezettel, Tischaufsteller-Einlegezettel, Tischaufsteller-Einsteckkarte, namensetiketten weiß, namensetiketten, namensetiketten durable, badgemaker, einsteckschilder, einsteckschild, blankoschilder, blankoschild, blanko-schilder, blanko-schild, beschriftungsschilder, beschriftungsschild, namensetikett, druckbogen namensschilder, namensschild einleger, namensschild etiketten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
8
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,49*
€ 15,98*
10 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,45*
€ 16,00*
2 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 11,89*
€ 16,52*
3 Tage
24
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 12,08*
€ 16,77*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 12,34*
€ 17,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,98*
€ 19,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,73*
€ 18,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,89*
€ 17,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,99*
€ 16,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
1 Packung enthält 540 Stück (ab € 0,02128* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
800619
ab € 0,60*
Zubehör
Durable
860619
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.