Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckschilder 30x60mm 20 Bogen (540 Schilder) weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einsteckschilder 30x60mm 20 Bogen (540 Schilder) weiß
Einsteckschilder 30x60mm 20 Bogen (540 Schilder) weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA383605
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     145102
EAN/GTIN:
     4005546140513
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
  • Einsteckschild BADGEMAKER
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laser-, Inkjet-, Matrixdrucker oder Kopierer
  • exakt abgestimmt auf die Beschriftungssoftware DURAPRINT Software
  • Material und Papiergewicht: Karton, 160 g/qm
  • Farbe: weiß
  • Größe (B x H): 60 x 30 mm
  • Verwendung für Produkt: 8006, 8009, 8108, 8606
  • Anzahl der Blätter je Packung: 20 Blatt
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
0.249 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
30 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Karton
Papiergewicht:
160 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Laseretiketten, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Namensetiketten, Einsteckschild-Namensschild, Namensschilder-Einlagen, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Einlegezettel, Tischaufsteller-Einlegezettel, Tischaufsteller-Einsteckkarte, namensetiketten weiß, namensetiketten, namensetiketten durable, Einsteckrückenschild, Einsteckschild, Ordner, Ordner-Einsteckrückenschild, Ordner-Einsteckschild, OrdnerEinsteckrückenschild, OrdnerEinsteckschild, Ordnerrückenschild, Ordnertasche, Rückenschild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,42*
€ 15,98*
Lager 467
11
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,41*
€ 16,00*
1 Tag
5
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 11,88*
€ 16,55*
2 Tage
23
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 12,02*
€ 16,80*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 12,42*
€ 17,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,75*
€ 18,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,91*
€ 17,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,68*
€ 16,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,41*
€ 13,58
pro Packung
1 Packung enthält 540 Stück (ab € 0,02113* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
800619
ab € 0,60*
Zubehör
Durable
860619
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.