Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibhilfe Sattler Grip 50er Dose f.sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibhilfe Sattler Grip 50er Dose f.sortiert
Schreibhilfe Sattler Grip 50er Dose f.sortiert
Schreibhilfe Sattler Grip 50er Dose f.sortiert
Schreibhilfe Sattler Grip 50er Dose f.sortiert
Schreibhilfe Sattler Grip 50er Dose f.sortiert
Schreibhilfe Sattler Grip 50er Dose f.sortiert
Artikel-Nr.:
     C1137-NE406.00.27
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     NE406.00.27
EAN/GTIN:
     4064900152128
Suchbegriffe:
Schreibhilfe
wedo schreibhilfe
schreibhilfe
Schreibhilfe SATTLER GRIP. Diese ergonomische Schreibhilfe wurde von Dr. Johanna Barbara Sattler entwickelt. Sie begünstigt die richtige Griffhaltung und reduziert die Belastung der Finger beim Schreiben. Dies verhindert Ermüdungen sowie Schmerzen und erhöht die Bequemlichkeit beim Schreiben, Basteln oder Malen. Der "Sattler Grip" lässt sich einfach auf Schreibgeräte, Bastelmesser, Pinsel etc. bis zu einem Durchmesser von 12mm aufschieben. Das angenehm griffige Material ist frei von toxischen Substanzen und sorgt sowohl bei Rechts- als auch Linkshändern (gekennzeichnet über "R" oder "L") sowie bei Arthritispatienten für eine entspannte Griffhaltung. Länge: 3,4 cm. Lieferung in einer Dose mit 50 Stück, farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Entwickelt von Dr. Johanna Sattler. Für Rechts- und Linkshänder sowie für Arthrithispatienten geeignet. Gefertigt aus ungiftigem, latexfreiem Material
Werkstoff:
SEBS
Garantiedauer:
24 Monate
Farbe:
sortiert
Verwendung für Stiftdurchmesser:
bis 12mm
Artikelbezeichnung:
Sattler Grip
Länge:
34
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.