| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-D20000605 Herst.-Nr.: D20000605 EAN/GTIN: 4009746002619 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Spacetec Pocket pink D20000605 Weitere Informationen: | | Farbe des Schaftes: | pink | Ausführung der Griffzone: | Metall | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Strichstärke: | M | Mine auswechselbar: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | SPACETEC by Diplomat Pocket | dokumentenecht: | Nein | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Typbezeichnung der Mine: | SPACETEC by Diplomat Gas-Druck-Mine | Material des Schaftes: | Metall | Beschreibung der Besonderheiten: | Pocketformat: ca. 10 cm, Schreibformat ca. 14 cm, aufsteckbare Kappe, Gas-Druck-Mine schreibt mit der Spitze nach oben, unter Wasser, bei glühender Hitze, eisiger Kälte und in der Schwerelosigkeit | Produkttypbezeichnung: | SPACETEC by Diplomat Pocket |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |