Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere Allzweck 8 Zoll 21,0 cm Softcut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schere Allzweck 8 Zoll 21,0 cm Softcut
Schere Allzweck 8 Zoll 21,0 cm Softcut
Schere Allzweck 8 Zoll 21,0 cm Softcut
Schere Allzweck 8 Zoll 21,0 cm Softcut
Artikel-Nr.:
     C1137-97985
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     97985
EAN/GTIN:
     4003801780405
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
WEDO SOFT-CUT Allzweckschere. Ob im Büro, in der Werkstatt oder im Haushalt, diese Schere beißt sich fast überall durch. Ausgestattet mit großen, gummierten Griffaugen, spülmaschinenfest. Mit integrierter Aufdreh-Hilfe, ein echter Alleskönner. Die stabilen Scherenblätter mit Spezialschliff sind rostfrei und auch für stärkere Materialien geeignet. Maße: 21 cm (Länge) x 8,5 cm x 1,0 cm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Soft-Cut Allzweckschere
Länge:
210
Werkstoff:
Edelstahl
Herstellerproduktbezeichnung:
Soft-Cut Allzweckschere
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.