Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern 27mm f.sort. Dose 500 St.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Büroklammern 27mm f.sort. Dose 500 St.
Büroklammern 27mm f.sort. Dose 500 St.
Büroklammern 27mm f.sort. Dose 500 St.
Büroklammern 27mm f.sort. Dose 500 St.
Artikel-Nr.:
     C1137-90124450079
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     90124450079
EAN/GTIN:
     4003801860244
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
WEDO® Metall-Büroklammern, 27 mm, mit farbigen Überzügen aus Nylon. Lieferung in praktischer Kunststoffdose mit Schraubverschluss. Inhalt: 500 Büroklammern, farbig sortiert. Dosengröße: Durchmesser ca. 8,1 cm x 6,5 cm hoch.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Artikelbezeichnung:
Büroklammer
Produkttypbezeichnung:
27 mm
Länge:
27
Farbe:
farbig sortiert
Ausführung des Gebindes:
Kunststoffdose mit Schraubverschluss
Ausführung der Form:
runde Form
Werkstoff:
Metall mit farbigen Überzügen aus Nylon
Produkt-Typbezeichnung:
27 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00824* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.