Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer 32mm f.sort 100 St. metall ummantelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Büroklammer 32mm f.sort 100 St. metall ummantelt
Büroklammer 32mm f.sort 100 St. metall ummantelt
Büroklammer 32mm f.sort 100 St. metall ummantelt
Büroklammer 32mm f.sort 100 St. metall ummantelt
Artikel-Nr.:
     C1137-901244499
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     901244499
EAN/GTIN:
     4003801008943
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
WEDO Büroklammern 32 mm farbig sortiert. Aus Metall, mit farbigem Kunststoffüberzug, verpackt in praktischer Klarsichtdose mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall mit Kunststoffummantelung
Ausführung der Form:
runde Form
Farbe:
farbig sortiert
Artikelbezeichnung:
Büroklammer
Länge:
32
Ausführung des Gebindes:
Klarsichtrunddose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0179* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.