Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer 27mm f.sort 140 St. metall ummantelt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Büroklammer 27mm f.sort 140 St. metall ummantelt
Büroklammer 27mm f.sort 140 St. metall ummantelt
Büroklammer 27mm f.sort 140 St. metall ummantelt
Büroklammer 27mm f.sort 140 St. metall ummantelt
Artikel-Nr.:
     C1137-9012443
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     9012443
EAN/GTIN:
     4003801008844
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
WEDO Büroklammern 27 mm farbig sortiert. Aus Metall, mit farbigem Kunststoffüberzug, verpackt in praktischer Klarsichtdose mit 140 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung der Form:
glatte, runde Form
Produkt-Typbezeichnung:
kunststoffummantelt
Artikelbezeichnung:
Büroklammer
Farbe:
farbig sortiert
Werkstoff:
Metall mit Plastiküberzug
Länge:
27
Ausführung des Gebindes:
Klarsichtrunddose
Produkttypbezeichnung:
kunststoffummantelt
Herstellerprodukttyp:
kunststoffummantelt
Herstellerproduktbezeichnung:
Büroklammer
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 140 Stück (ab € 0,01272* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.