| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-90113689 Herst.-Nr.: 90113689 EAN/GTIN: 4009746000318 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Spacetec A1 chrom Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | SPACETEC by Diplomat A1 | Beschreibung der Besonderheiten: | SPACETEC by Diplomat Gas-Druck-Mine: schreibt mit der Spitze nach oben, unter Wasser, bei glühender Hitze (bis 200C), eisiger Kälte ( bis -50C) und in der Schwerelosigkeit; schreibt dreimal länger | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Material des Clips: | Metall | Material des Schaftes: | Metall | Farbe des Schaftes: | chrom | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Ausführung der Griffzone: | Metall | Farbe des Clips: | silber | Strichstärke: | M | Typbezeichnung der Mine: | SPACETEC by Diplomat Gas-Druck-Mine | dokumentenecht: | Nein | Mine auswechselbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | SPACETEC by Diplomat A1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |