| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-83308 Herst.-Nr.: 83308 EAN/GTIN: 9008056833086 |
| |
|
| | |
| TRODAT Die Olchis. Schmuddelpfoten-Stempel-Spiel. Olchi-Ersatzkissen Farbe schwarz. Dermatologisch "sehr gut" getestete Tinte mit kurzer Trocknungszeit (ca. 10 Sekunden). Auch zum Stempeln auf Papier und Karton geeignet. Made in Austria. Umweltfreundliche, plastikfreie Verpackung. Maße ca. 3 x 2,5 x 0,4 cm Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | 6/4922 | Artikelbezeichnung: | Stempel-Ersatzkissen | Werkstoff: | Kunststoff | Verwendung für Produkt: | Trodat Olchi Schmuddelpfoten Stempel | Beschreibung der Besonderheiten: | Olchi-Ersatzkissen Farbe schwarz. Dermatologisch "sehr gut" getestete Tinte mit kurzer Trocknungszeit (ca. 10 Sekunden). | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Schreibfarbe des Stempels: | schwarz | Produkttypbezeichnung: | 6/4922 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |