Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutting Mat CM60 gn Schneidematte 600x450x3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutting Mat CM60 gn Schneidematte 600x450x3mm
Cutting Mat CM60 gn Schneidematte 600x450x3mm
Cutting Mat CM60 gn Schneidematte 600x450x3mm
Cutting Mat CM60 gn Schneidematte 600x450x3mm
Artikel-Nr.:
     C1137-79160
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     79160
EAN/GTIN:
     4003801780627
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
WEDO® Schneideunterlage CM 60. Diese besonders robuste Arbeitsunterlage ist für alle Schneidearbeiten, als Schreibunterlage, oder als Mouse-Pad nutzbar. Die angenehme, spezielle Oberfläche schützt die Tischoberfläche sowie Klingenschärfe dank speziellem Innenkern. Sie erlaubt präzise und spurlose Schnitte von Cutter oder Skalpell. Der Rasteraufdruck auf der Oberseite bietet optimale Orientierung für exaktes Arbeiten. Die Rückseite ist ebenfalls als Schneidefläche nutzbar, jedoch ohne Rasteraufdruck. Größe: 60 x 45 cm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC
geeignete Abmessung der Rasterteilung (hinten):
keine
Artikelbezeichnung:
Schneide- und Bastelmatte
geeignete Abmessung der Rasterteilung (vorne):
Rasteraufdruck (cm-Raster und Winkel)
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Farbe der Rückseite:
grün
Produkttypbezeichnung:
Cutting Mat CM 60
Breite:
600
min. Dicke:
3
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Rasteraufdruck auf der Vorderseite. selbstschließende Oberfläche.
Farbe der Vorderseite:
grün
Höhe:
450
Herstellerprodukttyp:
Cutting Mat CM 60
Herstellerproduktbezeichnung:
Schneide- und Bastelmatte
Produkt-Typbezeichnung:
Cutting Mat CM 60
Stärke:
3
geeign. Abmessung der Rasterteilung hinten:
keine
geeign. Abmessung der Rasterteilung vorne:
Rasteraufdruck (cm-Raster und Winkel)
Weitere Suchbegriffe: schneidematte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.