Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutting Mat CM45 gn Schneidematte 450x300x3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutting Mat CM45 gn Schneidematte 450x300x3mm
Cutting Mat CM45 gn Schneidematte 450x300x3mm
Cutting Mat CM45 gn Schneidematte 450x300x3mm
Cutting Mat CM45 gn Schneidematte 450x300x3mm
Artikel-Nr.:
     C1137-79145
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     79145
EAN/GTIN:
     4003801780603
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
WEDO® Schneideunterlage CM 45. Diese besonders robuste Arbeitsunterlage ist für alle Schneidearbeiten, als Schreibunterlage, oder als Mouse-Pad nutzbar. Die angenehme, spezielle Oberfläche schützt die Tischoberfläche sowie Klingenschärfe dank speziellem Innenkern. Sie erlaubt präzise und spurlose Schnitte von Cutter oder Skalpell. Der Rasteraufdruck auf der Oberseite bietet optimale Orientierung für exaktes Arbeiten. Die Rückseite ist ebenfalls als Schneidefläche nutzbar, jedoch ohne Rasteraufdruck. Größe: 45 x 30 cm.
Weitere Informationen:
min. Dicke:
3
Werkstoff:
PVC
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
Schneide- und Bastelmatte
Garantiedauer:
24 Monate
geeignete Abmessung der Rasterteilung (hinten):
keine
Produkttypbezeichnung:
Cutting Mat CM 45
Farbe der Rückseite:
grün
Höhe:
300
geeignete Abmessung der Rasterteilung (vorne):
Rasteraufdruck (cm-Raster und Winkel)
Breite:
450
Farbe der Vorderseite:
grün
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Rasteraufdruck auf der Vorderseite. selbstschließende Oberfläche.
Produkt-Typbezeichnung:
Cutting Mat CM 45
Stärke:
3
geeign. Abmessung der Rasterteilung vorne:
Rasteraufdruck (cm-Raster und Winkel)
geeign. Abmessung der Rasterteilung hinten:
keine
Weitere Suchbegriffe: wedo schneidematte, schneidematte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.