Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutting Mat CM30 gn Schneidematte 300x220x3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutting Mat CM30 gn Schneidematte 300x220x3mm
Cutting Mat CM30 gn Schneidematte 300x220x3mm
Cutting Mat CM30 gn Schneidematte 300x220x3mm
Cutting Mat CM30 gn Schneidematte 300x220x3mm
Cutting Mat CM30 gn Schneidematte 300x220x3mm
Artikel-Nr.:
     C1137-79130
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     79130
EAN/GTIN:
     4003801780610
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
WEDO Schneideunterlage CM 30. Diese besonders robuste Arbeitsunterlage ist für alle Schneidearbeiten, als Schreibunterlage, oder als Mouse-Pad nutzbar. Die angenehme, spezielle Oberfläche schützt die Tischoberfläche sowie Klingenschärfe dank speziellem Innenkern. Sie erlaubt präzise und spurlose Schnitte von Cutter oder Skalpell. Der Rasteraufdruck auf der Oberseite bietet optimale Orientierung für exaktes Arbeiten. Die Rückseite ist ebenfalls als Schneidefläche nutzbar, jedoch ohne Rasteraufdruck. Größe: 30 x 22 cm.
Weitere Informationen:
geeignete Abmessung der Rasterteilung (hinten):
keine
Garantie gewährt:
Ja
Farbe der Rückseite:
grün
Artikelbezeichnung:
Schneide- und Bastelmatte A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Rasteraufdruck auf der Vorderseite. selbstschließende Oberfläche.
Produkttypbezeichnung:
Cutting Mat CM30
min. Dicke:
3
Farbe der Vorderseite:
grün
geeignete Abmessung der Rasterteilung (vorne):
Rasteraufdruck (cm-Raster und Winkel)
Garantiedauer:
24 Monate
Breite:
300
Werkstoff:
PVC
Höhe:
220
Herstellerproduktbezeichnung:
Schneide- und Bastelmatte A4
Herstellerprodukttyp:
Cutting Mat CM30
Produkt-Typbezeichnung:
Cutting Mat CM30
Stärke:
3
geeign. Abmessung der Rasterteilung hinten:
keine
geeign. Abmessung der Rasterteilung vorne:
Rasteraufdruck (cm-Raster und Winkel)
Weitere Suchbegriffe: schneidematte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.