Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalpell Comfortline mintgrün incl. 5 Ersatzklingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skalpell Comfortline mintgrün incl. 5 Ersatzklingen
Skalpell Comfortline mintgrün incl. 5 Ersatzklingen
Skalpell Comfortline mintgrün incl. 5 Ersatzklingen
Skalpell Comfortline mintgrün incl. 5 Ersatzklingen
Skalpell Comfortline mintgrün incl. 5 Ersatzklingen
Skalpell Comfortline mintgrün incl. 5 Ersatzklingen
Skalpell Comfortline mintgrün incl. 5 Ersatzklingen
Skalpell Comfortline mintgrün incl. 5 Ersatzklingen
Skalpell Comfortline mintgrün incl. 5 Ersatzklingen
Skalpell Comfortline mintgrün incl. 5 Ersatzklingen
Artikel-Nr.:
     C1137-7852114
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     7852114
EAN/GTIN:
     4003801866925
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Ersatzklingen Schablonenmesser
Präzisionsmesser
WEDO® Skalpell "Comfortline Pastell". Das Skalpell "Comfortline Pastell" ist nicht nur ein präzises Werkzeug, das komfortabel in der Hand liegt und sich ausgezeichnet führen lässt, es überzeugt auch durch seine Form und Farbgebung. Der dreieckig geformte Griff hat eine samtige Haptik und liegt perfekt in der Hand, dazu bringt er in trendigem Mintgrün Farbe auf den Arbeitstisch. Die spitze, extrem scharfe Klinge ist ideal für sehr feine Schneidearbeiten. Zur sicheren Aufbewahrung immer die Schutzkappe aufstecken. Maße: 16,5 x 1,8 x 1,8 cm, Länge ohne Schutzkappe 15 cm, Farbe: mintgrün/schwarz. Lieferung im SB-Karton mit Euro-Loch incl. 5 Ersatzklingen.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Comfortline Pastell
Länge:
150
Arbeitslänge:
25
Artikelbezeichnung:
Skalpell
Masse (Gewicht):
0.042
Anzahl der Glieder:
1
Form:
dreieckig geformter Messerschaft
Werkstoff:
Kunststoff / Metall
Lieferbedingungen:
1 Stück mit 5 Ersatzklingen auf SB-Karton
Produkttypbezeichnung:
Comfortline Pastell
Lieferbedingung:
1 Stück mit 5 Ersatzklingen auf SB-Karton
Herstellerproduktbezeichnung:
Skalpell
Herstellerprodukttyp:
Comfortline Pastell
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 18 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.