Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Selbstf. o.Gutsc.Trodat 5204 56x26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Selbstf. o.Gutsc.Trodat 5204 56x26mm
Stempel Selbstf. o.Gutsc.Trodat 5204 56x26mm
Stempel Selbstf. o.Gutsc.Trodat 5204 56x26mm
Artikel-Nr.:
     C1137-72474
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     72474
EAN/GTIN:
     0092399724742
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
TRODAT 5204 Textstempel. Stativstempel, selbstfärbend, mit integriertem Stempelkissen (schwarz), ausgestattet mit Textsichtfenster und Rutschsicherung. Der Stempel wird ohne Gutschein zur Anfertigung einer individuellen Textplatte geliefert. Größe: 9,2 x 5,3 x 15,3 cm, max. Abdruckgröße 5,6 x 2,6 cm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Selbstfärbender Textstempel Blanko
Farbe:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
5204
Werkstoff:
Stahl-Kunststoff
Höhe der Schrift:
4
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
ohne Gummi-Textplatte, kann individuell mit einer Textplatte versehen werden.
Abmessung der Stempelfläche:
56x26
Ausführung der Drucktexte:
individuelle Textplatte
Stempeltext austauschbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.