| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-66416 Herst.-Nr.: 66416 EAN/GTIN: 4003801002484 |
| |
|
| | |
| WEDO® Stempeldruckerei mit 2 Schriftgrößen. Inhalt: 367 Gummitypen mit 4 mm Schrifthöhe und 204 Typen mit 5 mm Schrifthöhe, inkl. Zahlen, Euro-Zeichen und Telefon-Symbol., 5 Reihenhalter (je 1 Stück 1-, 2-, 3-, 4- und 5-zeilig) sowie je 1 Typenhalter rund und oval, 1 Stempelgriff, 1 Pinzette und 1 Stempelkissen. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Typendruckerei groß | Farbe: | gelb | max. Anzahl der Druckzeilen: | 5 | Werkstoff: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | Text jederzeit veränderbar | Garantie gewährt: | Ja | max. Anzahl der Zeichen je Zeile: | 30 | Höhe der Schrift: | 4 | 5 | Garantiedauer: | 24 Monate | Stempelkissen austauschbar: | Ja | Abmessung der Stempelfläche: | (5 verschiedene Reihenhalter) | Ausführung des Inhalts des Sets: | 571 Stempeltypen inkl. Zahlen, 5 versch. Typenhalter, Stempelkissen, Pinzette und Griff | Schreibfarbe des Stempels: | schwarz | Ausführung des Inhalts (Set): | 571 Stempeltypen inkl. Zahlen, 5 versch. Typenhalter, Stempelkissen, Pinzette und Griff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |