| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-6006101 Herst.-Nr.: 6006101 EAN/GTIN: 4003801859248 |
| |
|
| | |
| WEDO® CLIP-IT plus - dreh- und schwenkbarer Smartphone-Klemmhalter für KFZ-Lüftungsschlitze. Die clevere Halterung für alle 4"-6"-Smartphones mit frei einstellbarem Blickwinkel dank 360°-Kugelgelenk! Schnell anzubringen - der gummierte Stecker mit Kippschalter lässt sich in 2 Stufen (1,5 - 2,5 mm und 2,5 - 3,5 mm) auf die Dicke der Lüftungslamelle einstellen und sorgt so für eine sichere und stabile Fixierung der Smartphone-Halterung. Die Soft-Touch-Bügel mit Rastermechanismus fest zusammendrücken, bis das Smartphone sicher fixiert ist. Mit Druck auf die Quick-out-Taste entriegeln sich die Klemmbügel und das Smartphone kann schnell und einfach entnommen werden. Der CLIP-IT plus hält markenunabhängig jedes Smartphone mit einer Breite von 5,5 - 8,5 cm sicher fest. Alle Funktionen des Smartphones sind frei zugänglich. Maße: 73 mm breit x 91 mm lang. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Clip-it+ | Artikelbezeichnung: | Smartphone-Halter Kfz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, handyhalterung auto, mobiltelefon hülle |
| | |
| |