Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Wal-Motiv MOBY f.sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierer Wal-Motiv MOBY f.sortiert
Radierer Wal-Motiv MOBY f.sortiert
Radierer Wal-Motiv MOBY f.sortiert
Radierer Wal-Motiv MOBY f.sortiert
Radierer Wal-Motiv MOBY f.sortiert
Radierer Wal-Motiv MOBY f.sortiert
Radierer Wal-Motiv MOBY f.sortiert
Radierer Wal-Motiv MOBY f.sortiert
Radierer Wal-Motiv MOBY f.sortiert
Radierer Wal-Motiv MOBY f.sortiert
Radierer Wal-Motiv MOBY f.sortiert
Radierer Wal-Motiv MOBY f.sortiert
Radierer Wal-Motiv MOBY f.sortiert
Radierer Wal-Motiv MOBY f.sortiert
Artikel-Nr.:
     C1137-5997999
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     5997999
EAN/GTIN:
     4003801872384
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
WEDO® Radierer Wal „MOBY“. Unser süßer Radierer in Walform genannt „Moby“ ist ein echter Hingucker. Er radiert streifenfrei alles, was sich radieren lässt. Klein und handlich passt er in jedes Mäppchen. Unsere Bleistift-Radierer aus Kunststoff sind ohne PVC, phthalat- und latexfrei. Maße Radierer: ca. 2,8 x 5 x 2,8 cm, Maße Hangtag: Ø 2,50 cm, Inhalt 24er Display: 8 x Hellgrün, 8 x Hellblau, 8 x Rosa. Maße Display aufgestellt: ca. 16,50 x 10,20 x 10,50 cm.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Bleistift
Beschreibung der Besonderheiten:
Material: TPR, ohne PVC, phthalat- und latexfrei
Produkttypbezeichnung:
Wal MOBBY
Länge:
28
Artikelbezeichnung:
Radierer
Farbe:
farbig sortiert (rosa, blau, grün)
Breite:
52
Kombiradierer:
Nein
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
TPR
Typbezeichnung des Motivs:
Wal
Höhe:
28
Garantiedauer:
24 Monate
Produkt-Typbezeichnung:
Wal MOBBY
Weitere Suchbegriffe: Schaumradierer, radier gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.