| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-5997899 Herst.-Nr.: 5997899 EAN/GTIN: 4003801872414 |
| |
|
| | |
| WEDO® Radierer Eule „LULU“. Unser süßer Radierer in Eulenform genannt „Lulu“ ist ein echter Hingucker. Er radiert streifenfrei alles, was sich radieren lässt. Klein und handlich passt er in jedes Mäppchen. Bleistift-Radierer aus Kunststoff, ohne PVC, phthalat- und latexfrei. Maße Radierer: ca. 2,7 x 1,8 x 4,0 cm, Maße Hangtag: Ø 2,50 cm. Inhalt 24er Display: 8 x grün, 8 x blau, 8 x rosa. Maße Display aufgestellt: ca. 11,50 x 12,00x 9,50 cm. Weitere Informationen: | | Garantie gewährt: | Ja | Höhe: | 40 | Artikelbezeichnung: | Radierer | Produkttypbezeichnung: | Eule LULU | Garantiedauer: | 24 Monate | Werkstoff: | TPR | Breite: | 18 | Verwendung für Zeichnungsträger: | Papier | Länge: | 27 | Beschreibung der Besonderheiten: | Material: TPR, ohne PVC, phthalat- und latexfrei | Typbezeichnung des Motivs: | Eule | Farbe: | farbig sortiert (rosa/rot, blau, grün/gelb) | Kombiradierer: | Nein | Produktverwendung: | Bleistift | Produkt-Typbezeichnung: | Eule LULU |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |