Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablet Organizer Universal incl. Touchpen sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablet Organizer Universal incl. Touchpen sw
Tablet Organizer Universal incl. Touchpen sw
Tablet Organizer Universal incl. Touchpen sw
Tablet Organizer Universal incl. Touchpen sw
Tablet Organizer Universal incl. Touchpen sw
Tablet Organizer Universal incl. Touchpen sw
Tablet Organizer Universal incl. Touchpen sw
Tablet Organizer Universal incl. Touchpen sw
Tablet Organizer Universal incl. Touchpen sw
Tablet Organizer Universal incl. Touchpen sw
Tablet Organizer Universal incl. Touchpen sw
Tablet Organizer Universal incl. Touchpen sw
Tablet Organizer Universal incl. Touchpen sw
Tablet Organizer Universal incl. Touchpen sw
Artikel-Nr.:
     C1137-587590101
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     587590101
EAN/GTIN:
     4003801851075
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Set bestehend aus: 1.) WEDO® Tablet-Organizer ELEGANCE mit Universalhalter für 9,7 bis 10,5-Zoll-Tablets. Der flexible Halterungsmechanismus fixiert alle Tablets mit einer Länge von 240 - 266 mm und einer Breite von 170 - 186 mm sicher und fest. Der Materialmix aus hochwertigem Kunstleder und strukturiertem Nylon verleiht dem Organizer eine elegante Optik und macht ihn durch die praktische, multifunktionale Ausstattung zum idealen Begleiter im modernen Business. Ausstattung: der flexible Halterungsmechanismus fixiert alle Tablets mit einer Länge von 240-266 mm und einer Breite von 170-186 mm; mittels Reißverschluss herausnehmbarer Tablet-Halter* mit 2 Aussparungen für Fotolinsen; aufklappbarer Präsentationsständer für Quer- und Hochformat; Smartphone-Tasche; A5-Einsteckfach für Unterlagen; 4 Gummizugschlaufen für Zubehör; 4 Kartenfächer und 2 Stiftschlaufen; inklusive A5-Schreibblock. Universalhalter passend für: Apple iPad 1-4 + Air, Samsung Galaxy Tab + Note, Asus MeMo Pad, Google Nexus, Sony Xperia Tablet Z + Z2, Toshiba Excite Pro + Pure, Acer Iconia A3 sowie weitere Tablets von 9,7 bis 10,5 Zoll. Auch für Linkshänder geeignet. Farbe: schwarz, Maße: ca. 23,0 x 4,5 x 30,0 cm. *EU-Design 001 326 714 und 2.) WEDO® Touch Pen Pioneer 2-in-1, leitfähiger Eingabestift mit Kugelschreiber für alle Smartphones und Tablet PC's, wie Apple iPhone und iPad. Der ideale Begleiter für die exakte Navigation auf allen Touch Screens. Der weiche Gummiaufsatz ermöglicht das treffsichere Verfassen von Nachrichten und bequeme Navigieren und Scrollen ohne lästige Fingerabdrücke auf dem Display. Funktioniert auch durch Schutz- bzw. Antireflexionsfolien. Mit dem Touch Pen haben Sie gleichzeitig auch immer einen Kugelschreiber zur Hand, ausgestattet mit Drehmechanik, praktischem Clip und einer blauen Großraummine aus Metall im Parkersystem. In sportlichem Design mit zwei horizontalen Gravurlinien auf der hochglänzenden Oberfläche und chromfarbene Zierteile. Farbe: schwarz. Lieferung im bebilderten Einzelkarton mit Euroloch.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Reißverschluss
Höhe:
300
Produkt-Typbezeichnung:
Elegance mit Universalhalter
Artikelbezeichnung:
Tablet-Organizer (incl. Touchpen)
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunstleder und strukturiertes Nylon
Tiefe:
45
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Tablet-Organizer Elegance und Touch Pen Pioneer 2-in1
Beschreibung der Besonderheiten:
Organizer für 9,7 bis 10,5 Zoll-Tablets incl. Touch Pen (herausnehmbarer/aufklappbarer Präsentationsständer, Smartphone-Tasche, div. Einsteckfächer, Gummizig- und Stiftschlaufen, A5-Schreibblock
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
220
Griff vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
24 Monate
Schultergurt vorhanden:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.