Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablet Organizer A4 sw Elegance Universal ab 9,7 bis 10,1 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablet Organizer A4 sw Elegance Universal ab 9,7 bis 10,1 Zoll
Tablet Organizer A4 sw Elegance Universal ab 9,7 bis 10,1 Zoll
Tablet Organizer A4 sw Elegance Universal ab 9,7 bis 10,1 Zoll
Tablet Organizer A4 sw Elegance Universal ab 9,7 bis 10,1 Zoll
Tablet Organizer A4 sw Elegance Universal ab 9,7 bis 10,1 Zoll
Tablet Organizer A4 sw Elegance Universal ab 9,7 bis 10,1 Zoll
Tablet Organizer A4 sw Elegance Universal ab 9,7 bis 10,1 Zoll
Tablet Organizer A4 sw Elegance Universal ab 9,7 bis 10,1 Zoll
Tablet Organizer A4 sw Elegance Universal ab 9,7 bis 10,1 Zoll
Tablet Organizer A4 sw Elegance Universal ab 9,7 bis 10,1 Zoll
Tablet Organizer A4 sw Elegance Universal ab 9,7 bis 10,1 Zoll
Tablet Organizer A4 sw Elegance Universal ab 9,7 bis 10,1 Zoll
Tablet Organizer A4 sw Elegance Universal ab 9,7 bis 10,1 Zoll
Tablet Organizer A4 sw Elegance Universal ab 9,7 bis 10,1 Zoll
Artikel-Nr.:
     C1137-5874901
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     5874901
EAN/GTIN:
     4003801850061
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
WEDO® Tablet-Organizer A4 ELEGANCE mit herausnehmbarer 4-Ring-Mechanik und Universalhalter für 9,7 bis 10,5-Zoll-Tablets. Der flexible Halterungsmechanismus fixiert alle Tablets mit einer Breite von 240 - 266 mm und einer Höhe von 170 - 186 mm sicher und fest. Der Tablet-Halter mit 2 Aussparungen für Fotolinsen ist durch einen Reißverschluss herausnehmbar (EU-Design RCD 001 341 390). Der integrierte Ständer kann sowohl für quer- als auch für hochformatige Präsentationen aufgeklappt werden. Die weitere Innenausstattung umfasst: drei Gummizugschlaufen für Zubehör, ein Kartenfach, eine Stiftschlaufe, ein Einsteckfach für einen A4-Schreibblock und eine herausnehmbare 4-Ring-Mechanik (Durchmesser 32 mm, Füllhöhe 21 mm). Außen bieten ein Einsteckfach vorne und ein flaches Reißverschlussfach hinten Platz für weitere Unterlagen. Moderne, elegante Optik durch die Kombination von hochwertigem Kunstleder und strukturiertem Nylon. Farbe: schwarz, Maße: ca. 28,0 x 5,0 x 37,0 cm. Lieferung im bebilderten Karton mit Euroloch. Universalhalter passend für: Apple iPad 1-4 + Air, Samsung Galaxy Tab + Note, Asus MeMo Pad, Google Nexus, Sony Xperia Tablet Z + Z2, Toshiba Excite Pro + Pure, Acer Iconia A3 sowie weitere Tablets von 9,7 bis 10,5 Zoll
Weitere Informationen:
Höhe:
370
Produkt-Typbezeichnung:
Elegance mit Universalhalter
Art des Verschlusses:
Reißverschluss
Tiefe:
50
Artikelbezeichnung:
Tablet Organizer A4
Farbe:
schwarz
Breite:
280
Werkstoff:
Kunstleder / strukturiertes Nylon
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Organizer für 9,7 bis 10,5 Zoll-Tablets mit herausnehmbarer 4-Ring-Mechanik, herausnehmbarer/aufklappbarer Präsentationsständer, Smartphone-Tasche, div. Einsteckfächer, Gummizig- und Stiftschlaufen
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Durchmesser des Rings:
32
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Mechanik, herausnehmbar
Griff vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
24 Monate
Schultergurt vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.