Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4 4 Ringe 56mm ICE Ergogrip Kunstst. bl.tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner A4 4 Ringe 56mm ICE Ergogrip Kunstst. bl.tr
Ordner A4 4 Ringe 56mm ICE Ergogrip Kunstst. bl.tr
Ordner A4 4 Ringe 56mm ICE Ergogrip Kunstst. bl.tr
Ordner A4 4 Ringe 56mm ICE Ergogrip Kunstst. bl.tr
Artikel-Nr.:
     C1137-5828003
Hersteller:
     KEBAergo
Herst.-Nr.:
     5828003
EAN/GTIN:
     4003801037493
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
präsentationsordner a4 blau
WEDO® Präsentations-Ordner ERGOGRIP, Rücken ICE blau, Deckel transparent. Äußerst robuste Mappe, für eine optimale Präsentation und Aufbewahrung von Unterlagen, Prospekten und Bildern. Mit patentierter 4 Ring Mechanik, für schnelles Öffnen und Tauschen der Blätter. Format A4, Rückenbreite 56 mm, Füllhöhe 50 mm. Vorderdeckel mit Einstecktasche. Maße: 31,3 x 5,6 x 28,0 cm. Gewicht 580 g.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Ergogrip ICE
Höhe:
313
Farbe:
ice weiß
Werkstoff:
Polypropylen
Breite:
280
Typbezeichnung des Motivs:
Tasche zur selbergestaltung
Beschreibung der Besonderheiten:
patentierte Metalltechnik
Artikelbezeichnung:
Präsentationsordner
Garantie gewährt:
Ja
Durchmesser des Rings:
38
Verwendung für Papierformate:
A4
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Mechanik
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
60 Monate
Produkttypbezeichnung:
Ergogrip ICE
Verwendung für Papierformat:
A4
Durchmesser des Ringes:
38
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 16 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.