Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kofferraumtasche L schwarz BigBox Shopper 45x35x30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kofferraumtasche L schwarz BigBox Shopper 45x35x30 cm
Kofferraumtasche L schwarz BigBox Shopper 45x35x30 cm
Kofferraumtasche L schwarz BigBox Shopper 45x35x30 cm
Kofferraumtasche L schwarz BigBox Shopper 45x35x30 cm
Kofferraumtasche L schwarz BigBox Shopper 45x35x30 cm
Kofferraumtasche L schwarz BigBox Shopper 45x35x30 cm
Kofferraumtasche L schwarz BigBox Shopper 45x35x30 cm
Kofferraumtasche L schwarz BigBox Shopper 45x35x30 cm
Kofferraumtasche L schwarz BigBox Shopper 45x35x30 cm
Kofferraumtasche L schwarz BigBox Shopper 45x35x30 cm
Kofferraumtasche L schwarz BigBox Shopper 45x35x30 cm
Kofferraumtasche L schwarz BigBox Shopper 45x35x30 cm
Kofferraumtasche L schwarz BigBox Shopper 45x35x30 cm
Kofferraumtasche L schwarz BigBox Shopper 45x35x30 cm
Kofferraumtasche L schwarz BigBox Shopper 45x35x30 cm
Artikel-Nr.:
     C1137-582521
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     582521
EAN/GTIN:
     4003801856391
Suchbegriffe:
Baumwollbeutel
Baumwolltaschen
Baumwolltragetaschen
Einkaufsbeutel
WEDO® BigBox Shopper - Die Einkaufstasche mit Pfiff ... verwandelt sich im Handumdrehen in eine Kofferraumbox! Passt in jeden Einkaufswagen - mit Klettbefestigung für den Kofferraum - bequem zu tragen durch zwei lange und zwei kurze verstärkte Tragegriffe - zur Aufbewahrung flach zusammenfaltbar - praktische Ausstattung: 4 Netztaschen und 2 Gummizugtaschen außen, innen 2 Fächer und 3 Gummizüge zur Fixierung von Flaschen o.ä. - hohe Traglast von mind. 25 kg - aus strapazierfähigem Polyester. Größe L, Maße offen: ca. 45 x 35 x 30 cm, Farbe: schwarz. Lieferung im bebilderten SB-Karton.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kofferraumtasche
Produkt-Typbezeichnung:
Big Box Shopper L
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 18 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.