Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett A4 sw mit Fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett A4 sw mit Fach
Klemmbrett A4 sw mit Fach
Klemmbrett A4 sw mit Fach
Klemmbrett A4 sw mit Fach
Klemmbrett A4 sw mit Fach
Klemmbrett A4 sw mit Fach
Klemmbrett A4 sw mit Fach
Klemmbrett A4 sw mit Fach
Artikel-Nr.:
     C1137-576001
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     576001
EAN/GTIN:
     4003801791050
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
WEDO® Klemmbrett A 4 mit Aufbewahrungsfach, schwarz. Praktisches Klemmbrett aus bruchfestem Kunststoff mit stabiler Metallklemme und Stifthalterung. Das Aufbewahrungsfach schützt Unterlagen sicher und trocken und bietet viel Platz für Blocks, Formulare, Stifte, Rechner, Maßband und andere Utensilien. Maße: ca. 41,0 x 25,8 x 4,0 cm. Fülllhöhe: ca. 23 mm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Klemmbrett A4
Höhe:
410
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Stärke:
40
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Aufbewahrungsfach für Utensilien und stabiler Metallklemme mit Stifthalterung
Farbe der Klemmen:
silber
Breite:
258
Material der Klemme:
Metall
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite, oben Mitte
max. Klemmdicke:
23
Garantiedauer:
24 Monate
min. Dicke:
40
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite, oben Mitte
Farbe der Klemme:
silber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.