|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1137-565.01.22 Herst.-Nr.: 565.01.22 EAN/GTIN: 4064900017526 |
| |
|
|  |  |
 | PENCIL-GRIP Standard. Diese neuartige Schreibhilfe wurde von Ärzten entwickelt. Sie begünstigt die richtige Griffhaltung und reduziert die Belastung der Finger beim Schreiben. Dies verhindert Ermüdungen sowie Schmerzen und erhöht die Bequemlichkeit beim Schreiben, Basteln oder Malen. Der Pencil Grip lässt sich neben Schreibgeräten auch auf Bastelmessern, Pinseln etc. mit einem Durchmesser bis 7 mm anwenden und einfach aufschieben. Er besteht aus ungiftigem, latexfreiem Material und ist sowohl für Rechts- und Linkshänder (gekennzeichnet über "R" oder "L") als auch für Arthritispatienten geeignet. Länge: 3,5 cm. Lieferung: 1 Stück auf Blister-Karte, farbig sortiert. Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | TPE | Artikelbezeichnung: | Schreibhilfe | Verwendung für Stiftdurchmesser: | bis 7 mm | Länge: | 35 | Produkt-Typbezeichnung: | Pencil-Grip Standard | Farbe: | farbig sortiert | Ausführung der Griffzone: | latexfreies Material | Produkttypbezeichnung: | Pencil-Grip Standard | Herstellerprodukttyp: | Pencil-Grip Standard | Herstellerproduktbezeichnung: | Schreibhilfe |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |