| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-514912020 Herst.-Nr.: 514912020 EAN/GTIN: 4003801802091 |
| |
|
| | |
| TRODAT PRINTY 4912, Modell 4.0. 5-zeiliger Textstempel, selbstfärbend, mit integriertem Stempelkissen in Schwarz. Absolut sauberer Kissenwechsel dank spezieller Griffzonen. Minimierter CO2-Fußabdruck. Die unvermeidbaren CO2-Emissionen werden durch Investitionen in vom WWF® empfohlene Klimaschutzprojekte ausgeglichen (mehr unter www.umwelt.trodat.de). Das glasklare Positionierungsfenster und die transparenten Bodenkanten garantieren ein ultrapräzises Ausrichten. Der kleine, leichte Taschenstempel im edlen Hochglanzdesign wird mit einem Gutschein zur Anfertigung einer individuellen Textplatte geliefert. Vier Schriftarten stehen zur Auswahl, zusätzliche Schriften und Einbindung eines Logos bei Bestellung der Stempelplatte online unter www.stempeltextplatten.trodat.de. Stempelgröße: 6,3 x 3,5 x 7,8 cm. Farbe: rot. Max. Abdruckgröße 47 x 18 mm. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Selbstfärbender Textstempel mit Gutschein | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz-rot | max. Anzahl der Druckzeilen: | 5 | Produkt-Typbezeichnung: | Printy 4912 | Höhe der Schrift: | 4 | Schreibfarbe des Stempels: | schwarz | Beschreibung der Besonderheiten: | inkl. Gutschein für Textplatte, glasklares Positionierungsfenster, minimierter CO2-Fußabdruck | Abmessung der Stempelfläche: | 47x18 | Ausführung der Drucktexte: | individuelle Textplatte | Stempeltext austauschbar: | Ja | Sichtfenster vorhanden: | Ja | Stempelkissen austauschbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Printy 4912 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Logogutschein, Textgutschein, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Pocket Stamp, Taschenstempel, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, trodat printy stempelautomat 5 zeilig, permanentstempel, selbstfärber trodat |
| | |
| |