Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Printy m.G. sw Trodat 4912 5-zeilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Printy m.G. sw Trodat 4912 5-zeilig
Stempel Printy m.G. sw Trodat 4912 5-zeilig
Stempel Printy m.G. sw Trodat 4912 5-zeilig
Stempel Printy m.G. sw Trodat 4912 5-zeilig
Artikel-Nr.:
     C1137-514912010
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     514912010
EAN/GTIN:
     4003801802114
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
TRODAT PRINTY 4912, Modell 4.0. 5-zeiliger Textstempel, selbstfärbend, mit integriertem Stempelkissen in Schwarz. Absolut sauberer Kissenwechsel dank spezieller Griffzonen. Minimierter CO2-Fußabdruck. Die unvermeidbaren CO2-Emissionen werden durch Investitionen in vom WWF® empfohlene Klimaschutzprojekte ausgeglichen (mehr unter www.umwelt.trodat.de). Das glasklare Positionierungsfenster und die transparenten Bodenkanten garantieren ein ultrapräzises Ausrichten. Der kleine, leichte Taschenstempel im edlen Hochglanzdesign wird mit einem Gutschein zur Anfertigung einer individuellen Textplatte geliefert. Vier Schriftarten stehen zur Auswahl, zusätzliche Schriften und Einbindung eines Logos bei Bestellung der Stempelplatte online unter www.stempeltextplatten.trodat.de. Stempelgröße: 6,3 x 3,5 x 7,8 cm. Farbe: schwarz. Max. Abdruckgröße 47 x 18 mm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Printy 4912
Farbe:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Selbstfärbender Textstempel mit Gutschein
Werkstoff:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. Gutschein für Textplatte, glasklares Positionierungsfenster, minimierter CO2-Fußabdruck
Höhe der Schrift:
4
max. Anzahl der Druckzeilen:
5
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Ausführung der Drucktexte:
individuelle Textplatte
Stempeltext austauschbar:
Ja
Abmessung der Stempelfläche:
47x18
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Printy 4912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.