| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-514911020 Herst.-Nr.: 514911020 EAN/GTIN: 4003801802060 |
| |
|
| | |
| TRODAT PRINTY 4911, Modell 4.0. 4-zeiliger Textstempel, selbstfärbend, mit integriertem Stempelkissen in Schwarz. Absolut sauberer Kissenwechsel dank spezieller Griffzonen. Minimierter CO2-Fußabdruck. Die unvermeidbaren CO2-Emissionen werden durch Investitionen in vom WWF® empfohlene Klimaschutzprojekte ausgeglichen (mehr unter www.umwelt.trodat.de. Das glasklare Positionierungsfenster und die transparenten Bodenkanten garantieren ein ultrapräzises Ausrichten. Der kleine, leichte Taschenstempel im edlen Hochglanzdesign wird mit einem Gutschein zur Anfertigung einer individuellen Textplatte geliefert. Vier Schriftarten stehen zur Auswahl, zusätzliche Schriften und Einbindung eines Logos bei Bestellung der Stempelplatte online unter www.stempeltextplatten.trodat.de. Stempelgröße: 5,4 x 3,0 x 6,9 cm. Farbe: rot. Max. Abdruckgröße 38 x 14 mm. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | max. Anzahl der Druckzeilen: | 4 | Produkt-Typbezeichnung: | Printy 4910 | Artikelbezeichnung: | Selbstfärbender Textstempel mit Gutschein | Farbe: | schwarz-rot | Höhe der Schrift: | 4 | Beschreibung der Besonderheiten: | inkl. Gutschein für Textplatte, glasklares Positionierungsfenster, minimierter CO2-Fußabdruck | Ausführung der Drucktexte: | individuelle Textplatte | Schreibfarbe des Stempels: | schwarz | Sichtfenster vorhanden: | Ja | Abmessung der Stempelfläche: | 38x14 | Stempeltext austauschbar: | Ja | Stempelkissen austauschbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Printy 4910 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Logogutschein, Textgutschein, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Pocket Stamp, Taschenstempel, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, stempelautomat trodat 4 zeilig, permanentstempel, selbstfärber trodat |
| | |
| |