| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-514911000 Herst.-Nr.: 514911000 EAN/GTIN: 4003801802077 |
| |
|
| | |
| TRODAT PRINTY 4911, Modell 4.0. 4-zeiliger Textstempel, selbstfärbend, mit integriertem Stempelkissen in Schwarz. Absolut sauberer Kissenwechsel dank spezieller Griffzonen. Minimierter CO2-Fußabdruck. Die unvermeidbaren CO2-Emissionen werden durch Investitionen in vom WWF® empfohlene Klimaschutzprojekte ausgeglichen (mehr unter www.umwelt.trodat.de). Das glasklare Positionierungsfenster und die transparenten Bodenkanten garantieren ein ultrapräzises Ausrichten. Der kleine, leichte Taschenstempel im edlen Hochglanzdesign wird mit einem Gutschein zur Anfertigung einer individuellen Textplatte geliefert. Vier Schriftarten stehen zur Auswahl, zusätzliche Schriften und Einbindung eines Logos bei Bestellung der Stempelplatte online unter www.stempeltextplatten.trodat.de. Stempelgröße: 5,4 x 3,0 x 6,9 cm. Farbe: weiß. Max. Abdruckgröße 38 x 14 mm. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Printy 4911 | Artikelbezeichnung: | Selbstfärbender Textstempel mit Gutschein | Farbe: | schwarz-weiß | Werkstoff: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | inkl. Gutschein für Textplatte, glasklares Positionierungsfenster, minimierter CO2-Fußabdruck | Höhe der Schrift: | 4 | max. Anzahl der Druckzeilen: | 4 | Schreibfarbe des Stempels: | schwarz | Abmessung der Stempelfläche: | 38x14 | Sichtfenster vorhanden: | Ja | Stempeltext austauschbar: | Ja | Ausführung der Drucktexte: | individuelle Textplatte | Stempelkissen austauschbar: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Printy 4911 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Logogutschein, Textgutschein, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Pocket Stamp, Taschenstempel, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, stempelautomat trodat 4 zeilig, permanentstempel, selbstfärber trodat |
| | |
| |