Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Printy Bez./DurchTrodat 4750 40x23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Printy Bez./DurchTrodat 4750 40x23mm
Stempel Printy Bez./DurchTrodat 4750 40x23mm
Stempel Printy Bez./DurchTrodat 4750 40x23mm
Stempel Printy Bez./DurchTrodat 4750 40x23mm
Stempel Printy Bez./DurchTrodat 4750 40x23mm
Artikel-Nr.:
     C1137-514753
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     514753
EAN/GTIN:
     4003801013787
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
TRODAT 4750/L Datumstempel mit Textplatte, selbstfärbend. Text: BEZAHLT / Durch. Datum Schrifthöhe 4 mm, Monat in Buchstaben. Abdruckgröße 4,0 x 2,3 cm. Datumeinstellung mittels Antriebsrädern. Mit 2-farbigem Stempelkissen, Text in Blau und Datum in Rot. Stempelgröße 6,1 x 3,9 x 10,6 cm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Selbstfärbender Datumstempel
Produkt-Typbezeichnung:
Printy Dater 4750/L
Farbe:
grau-schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Datumsformat des Aufdruckes:
28. Aug. 2028
max. Anzahl der Druckzeilen:
3
Höhe der Schrift:
4
Schreibfarbe des Stempels:
blau-rot
Ausführung der Drucktexte:
BEZAHLT
Stempeltext austauschbar:
Nein
Abmessung der Stempelfläche:
40x23
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Printy Dater 4750/L
Herstellerproduktbezeichnung:
Selbstfärbender Datumstempel
Herstellerprodukttyp:
Printy Dater 4750/L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.