Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze ERGOSWING co.sw mit Wippfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußstütze ERGOSWING co.sw mit Wippfunktion
Fußstütze ERGOSWING co.sw mit Wippfunktion
Fußstütze ERGOSWING co.sw mit Wippfunktion
Fußstütze ERGOSWING co.sw mit Wippfunktion
Artikel-Nr.:
     C1137-275201
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     275201
EAN/GTIN:
     4003801733456
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
wedo fußstütze
WEDO Fußstütze ERGOSWING. Preiswerte Allround-Fußstütze mit Wippfunktion. Der vernickelte Stahlbügel erlaubt ein stufenloses Verstellen der Trittfläche durch den sanften Druck Ihres Fußes. Die aufgerauhte Oberfläche der Trittplatte aus ABS (47,5 x 30,0 cm) verhindert ein Abrutschen der Schuhe. 2 Jahre Garantie. (Nicht vorgesehen für den Einbau eines Fußschalters.) Höhenverstellung vorne und hinten minimal 35 mm, maximal 130 mm. Vier feste Gummifüße sorgen für sicheren Stand.
Weitere Informationen:
Breite:
475
Farbe:
schwarz
Höhe:
125
Tiefe:
380
Werkstoff:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Ja
Höhe des Verstellbereichs hinten:
130
Höhe des Verstellbereichs vorne:
35
Garantiedauer:
24 Monate
Beschreibung der Besonderheiten:
Der vernickelte Stahlbügel erlaubt ein stufenloses Verstellen der Trittfläche durch den sanften Druck Ihres Fußes. Höhenverstellung vorne und hinten minimal 35 mm, maximal 130 mm.
für EDV-Arbeitsplatz geeignet:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Ergoswing
Artikelbezeichnung:
Fußstütze
Fußschalter-Aussparung vorhanden:
Nein
beheizbar:
Nein
Fußschalteraussparung vorhanden:
Nein
geeignet für EDV-Arbeitsplatz:
Ja
Höhe des Verstellbereichs (vorne):
35
Produkttypbezeichnung:
Ergoswing
Höhe des Verstellbereichs (hinten):
130
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.