Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammernspender tr rund mit 125 Klammern f.sort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klammernspender tr rund mit 125 Klammern f.sort
Klammernspender tr rund mit 125 Klammern f.sort
Klammernspender tr rund mit 125 Klammern f.sort
Klammernspender tr rund mit 125 Klammern f.sort
Artikel-Nr.:
     C1137-2705199
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2705199
EAN/GTIN:
     4003801807355
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
WEDO® Magnet-Klammernspender. Die transparente Dose mit schwarzem, magnetischem Deckel ist mit 125 Metall-Büroklammern mit farbigen Plastiküberzügen gefüllt. Maße: 5,3 x 5,3 x 7,2 cm.
Weitere Informationen:
Höhe:
72
Farbe:
transparent/schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Magnet-Klammernsüender
Durchmesser:
53
Garantie gewährt:
Ja
Farbe der Klammern:
farbig sortiert
Material der Klammern:
Metall mit Plastiküberzug
Klammern vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Magnet für Klammernhalt vorhanden:
Ja
Klammer vorhanden:
Ja
Farbe der Klammer:
farbig sortiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.