Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammernspender tr rund mit 125 Klammern si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klammernspender tr rund mit 125 Klammern si
Klammernspender tr rund mit 125 Klammern si
Klammernspender tr rund mit 125 Klammern si
Klammernspender tr rund mit 125 Klammern si
Artikel-Nr.:
     C1137-2705154
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2705154
EAN/GTIN:
     4003801807362
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
WEDO® Magnet-Klammernspender. Die transparente Dose mit schwarzem, magnetischem Deckel ist mit 125 glanzverzinkten Büroklammern gefüllt. Maße: 5,3 x 5,3 x 7,2 cm.
Weitere Informationen:
Höhe:
72
Werkstoff:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Magnet-Klammernspender
Farbe:
transparent/schwarz
Farbe der Klammern:
silber
Garantie gewährt:
Ja
Durchmesser:
53
Klammern vorhanden:
Ja
Magnet für Klammernhalt vorhanden:
Ja
Material der Klammern:
glanzverzinkt
Garantiedauer:
24 Monate
Farbe der Klammer:
silber
Klammer vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.