| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-270266916 Herst.-Nr.: 270266916 EAN/GTIN: 4003801800561 |
| |
|
| | |
| WEDO Zettelbox mit Stiftehalter. Diese praktische Zettelbox fungiert gleichzeitig als Stifteköcher. Der Stiftehalter hat drei Fächer und ist herausnehmbar. Die Box ist aus glasklarem Kunststoff gefertigt und abwechselnd mit weißem und farbigem Notizpapier gefüllt (ca. 700 Blatt 5,5 x 9 cm). Maße der Kunststoffbox 9,5 x 9,5 cm. Einzeln eingeschweißt und mit EAN-Code ausgezeichnet. Weitere Informationen: | | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | gefüllt: | Ja | Garantie gewährt: | Ja | Deckel vorhanden: | Nein | Breite: | 95 | Artikelbezeichnung: | Zettelbox mit Stiftehalter | Farbe: | transparent | Garantiedauer: | 24 Monate | Werkstoff: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | Box aus glasklarem Kunststoff, abwechselnd mit weißem und farbigem Notizpapier gefüllt (ca. 700 Blatt 5,5 x 9 cm). Der Stiftehalter hat 3 Fächer und ist herausnehmbar. | Höhe: | 95 | Verwendung für Papiergrößen: | 5,5 x 9 cm | max. Anzahl der Blätter: | 700 | Tiefe: | 95 | Zertifikate und Zulassungen: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |