Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelbox 9,5x9,5cm tr Kunststoff gefüllt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelbox 9,5x9,5cm tr Kunststoff gefüllt
Zettelbox 9,5x9,5cm tr Kunststoff gefüllt
Zettelbox 9,5x9,5cm tr Kunststoff gefüllt
Zettelbox 9,5x9,5cm tr Kunststoff gefüllt
Zettelbox 9,5x9,5cm tr Kunststoff gefüllt
Artikel-Nr.:
     C1137-270265016
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     270265016
EAN/GTIN:
     4003801012384
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
WEDO Zettelbox glasklar, aus bruchfestem ABS Kunststoff (9,5 x 9,5 cm), optisch ansprechend und praktisch. Das ca. 700 Blatt holzfrei weiße Notizpapier (9 x 9 cm) nimmt alle wichtigen Notizen und Memos auf.
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Tiefe:
95
Deckel vorhanden:
Nein
Farbe:
glasklar
Garantiedauer:
24 Monate
Werkstoff:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
Zettelbox
gefüllt:
Ja
Breite:
95
Verwendung für Papiergrößen:
9 x 9 cm
Höhe:
95
Beschreibung der Besonderheiten:
gefüllt mit weißem Papier
max. Anzahl der Blätter:
700
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC
Herstellerproduktbezeichnung:
Zettelbox
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.