Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touchpen mit Kuli und Zerstäuber TOUCH+SPRAY f.sort.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Touchpen mit Kuli und Zerstäuber TOUCH+SPRAY f.sort.
Touchpen mit Kuli und Zerstäuber TOUCH+SPRAY f.sort.
Touchpen mit Kuli und Zerstäuber TOUCH+SPRAY f.sort.
Touchpen mit Kuli und Zerstäuber TOUCH+SPRAY f.sort.
Touchpen mit Kuli und Zerstäuber TOUCH+SPRAY f.sort.
Touchpen mit Kuli und Zerstäuber TOUCH+SPRAY f.sort.
Touchpen mit Kuli und Zerstäuber TOUCH+SPRAY f.sort.
Touchpen mit Kuli und Zerstäuber TOUCH+SPRAY f.sort.
Touchpen mit Kuli und Zerstäuber TOUCH+SPRAY f.sort.
Touchpen mit Kuli und Zerstäuber TOUCH+SPRAY f.sort.
Artikel-Nr.:
     C1137-26164099
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     26164099
EAN/GTIN:
     4003801869186
Suchbegriffe:
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
Multifunktionskuli
Multifunktionsschreibgerät
WEDO® 3in1 Pen - TOUCH+SPRAY mit Zerstäuber. Der ideale Begleiter für Schule, Büro, unterwegs... Überall wo man sich schnell mal die Hände frisch machen möchte, kommt der Pumpzerstäuber im Schaft des Stiftes zum Einsatz. Einfach Selbstbefüllen mit Desinfektionsmittel oder Parfum Ihrer Wahl. Der sichere Drehverschluß schützt vor dem Auslaufen. Mit dem Kugelschreiber TOUCH+SPRAY haben Sie zum praktischen Touch-Pen für Displays gleichzeitig auch immer einen Kugelschreiber zur Hand, ausgestattet mit Drehmechanik und einer blauen Mine aus Kunststoff (austauschbar). Der TOUCH+SPRAY Pen wird geliefert zu 24 Stück in den Farben 6 x Orange, 6 x Grün, 6 x Blau und 6 x Anthrazit im Display. Displaygröße inkl. Kopfschild: ca. 12,5 x 17,5 x 27,5 cm (L x B x H)
Weitere Informationen:
Stärke der Feinmine:
1 mm
Farbe des Clips:
Silber
Artikelbezeichnung:
3-in1-Pen
Anzahl der Schreibfunktionen:
1
Produkt-Typbezeichnung:
TOUCH+SPRAY
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
WEDO® 3in1 Pen - Kugelschreiber (Drehmechanik, blaue Mine aus Kunststoff - austauschbar), Touchpen und Pumpzerstäuber im Schaft des Stiftes. Selbstbefüllen mit Desinfektionsmittel oder Parfum. Sicherer Drehverschluß schützt vor Auslaufen.
Farbe des Schaftes:
sortierte Farben (orange, grün, blau, anthrazit)
Material des Clips:
Metall
Ausführung der Griffzone:
Soft-Grip
Material des Schaftes:
PP
Radierer vorhanden:
Nein
Schreibfarbe des Kugelschreibers:
blau
Garantiedauer:
12 Monate
Produkttypbezeichnung:
TOUCH+SPRAY
Dicke der Feinmine:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,17088*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 1,13212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,47072*
€ 44,59016
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,05072*
€ 44,09036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,9908*
€ 41,63905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,26088*
€ 39,58045
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,88088*
€ 37,93825
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,17088*
€ 32,33335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.