Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touchpen mit Kuli + Textmarker im 4er Etui f.sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Touchpen mit Kuli + Textmarker im 4er Etui f.sortiert
Touchpen mit Kuli + Textmarker im 4er Etui f.sortiert
Touchpen mit Kuli + Textmarker im 4er Etui f.sortiert
Touchpen mit Kuli + Textmarker im 4er Etui f.sortiert
Artikel-Nr.:
     C1137-261610499
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     261610499
EAN/GTIN:
     4003801869698
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Set
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
Multifunktionskuli
WEDO® 3 in 1: Touchpen, Kugelschreiber und Textmarker. Sehen und gesehen werden - im trendigen Neondesign mit dem 3in1 Kugelschreiber mit Touchpen an der Stiftspitze und Textmarker-Funktion am Stiftende. Der Marker ist entsprechend der Stiftfarbe in Neongelb, Neongrün und Neonorange gehalten. Die Farbe der nichtauswechselbaren Kugelschreibermine ist blau. Die Touchpen-Funktion finden Sie an der Stiftspitze. Ein stabiler Clip erlaubt die Befestigung an Block oder Mappe. Lieferung im hängefähigen Karton sortiert in 2 x neongelb, 1 x neongrün und 1 x neonorange. Stift-Maße: ca. 14,0 x 1,7 x 1,2 cm. Maß Verpackung: ca. 5,0 x 1,7 x 18,0 cm.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Kugelschreiber mit Touchpen an der Stiftspitze und Textmarker-Funktion am Stiftende. Der Marker ist entsprechend der Stiftfarbe in Neongelb, Neongrün, Neonpink und Neonorange. Kugelschreibermine nicht auswechselbar.
Produkt-Typbezeichnung:
NEON
Anzahl der Schreibfunktionen:
2
Artikelbezeichnung:
3in1 Touchpen, Kugelschreiber und Textmarker
Ausführung der Griffzone:
abgeschrägt
Garantie gewährt:
Ja
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
schwarz
Stärke der Feinmine:
1 mm
Schreibfarbe der Leuchtmarkermine:
neonfarbig (gelb, grün, orange)
Farbe des Schaftes:
farbig sortiert
Material des Schaftes:
Kunststoff
Radierer vorhanden:
Nein
Schreibfarbe des Kugelschreibers:
blau
Garantiedauer:
24 Monate
Dicke der Feinmine:
1 mm
Produkttypbezeichnung:
NEON
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.