Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touchpen Mini f.sort Summer Edition 2023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Touchpen Mini f.sort Summer Edition 2023
Touchpen Mini f.sort Summer Edition 2023
Touchpen Mini f.sort Summer Edition 2023
Touchpen Mini f.sort Summer Edition 2023
Touchpen Mini f.sort Summer Edition 2023
Touchpen Mini f.sort Summer Edition 2023
Touchpen Mini f.sort Summer Edition 2023
Touchpen Mini f.sort Summer Edition 2023
Artikel-Nr.:
     C1137-26115070
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     26115070
EAN/GTIN:
     4003801872230
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
WEDO® Touch Pen MINI Summer Edition 2023 mit edler Rautenstruktur-Oberfläche in frischen Sommerfarben. Leitfähiger Eingabestift mit Kugelschreiber für alle Smartphones und Tablet PCs, wie Apple iPhone und iPad. Klein und handlich - nur 10 cm lang. Der ideale Begleiter für die exakte Navigation auf allen Touch Screens. Die weiche Gummispitze ermöglicht das treffsichere Verfassen von Nachrichten und bequeme Navigieren und Scrollen ohne lästige Fingerabdrücke auf dem Display. Funktioniert auch durch Schutz- bzw. Antireflexionsfolien. Mit dem Touch Pen haben Sie gleichzeitig auch immer einen Kugelschreiber zur Hand, ausgestattet mit Drehmechanik, praktischem Clip und einer blauen Metallmine im D1-Format. Die gravierte Rautenstruktur auf der mattglänzenden Oberfläche in den Farben Orange, Salbei, Lila und Rosenholz ist ein echter Blickfang. Lieferung im attraktiven Keildisplay mit 16 Touch Pens. Displaygröße inkl. Kopfschild: ca. 12,5 x 12,5 x 27,5 cm.
Weitere Informationen:
Radierer vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Leitfähiger Eingabestift und Kugelschreiber mit Drehmechanik und einer blauen Metallmine im D1-Format
Produkt-Typbezeichnung:
Summer Edition 2023
Garantiedauer:
24 Monate
Stärke der Feinmine:
1 mm
Farbe des Clips:
silber
Farbe des Schaftes:
Farbig sortiert: Orange, Rosenholz, Lila, Salbeigrün
Material des Clips:
metall
Artikelbezeichnung:
Touch Pen Mini
Garantie gewährt:
Ja
Schreibfarbe des Kugelschreibers:
blau
Material des Schaftes:
metall
Anzahl der Schreibfunktionen:
1
Produkttypbezeichnung:
Summer Edition 2023
Dicke der Feinmine:
1 mm
Herstellerprodukttyp:
Summer Edition 2023
Herstellerproduktbezeichnung:
Touch Pen Mini
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.